AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SL32020AE214SA0 filtro sinusoidale 14,0 A 0,085 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SL32020AE214SA0 filtro sinusoidale 14,0 A 0,085 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Filtro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169457088

Codice prodotto

SIE6SL32020AE214SA0

Cod. produttore

6SL32020AE214SA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Filtro

filtro sinusoidale SINAMICS per Power Module FSB montaggio sottostante possibile solo per PM230/240/250 montaggio sottostante non possibile per PM240-2 e G120X 3AC 380-480V 14,0A Filtro elettrico SINAMICS, filtro sinusoidale per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120. I filtri sinusoidali limitano sia i gradienti di tensione (du/dt), sia le tensioni di picco sullavvolgimento motore. Analogamente a una bobina di uscita, essi consentono di collegare cavi di lunghezze maggiori. Le correnti di cuscinetto vengono inoltre sensibilmente ridotte. Questo permette di utilizzare con SINAMICS motori standard con isolamento convenzionale e senza cuscinetti isolati. Il carico di tensione sullavvolgimento motore equivale pertanto a quello del funzionamentodiretto da rete. Grazie ai ridottissimi gradienti di tensione sul cavo motore, il filtro sinusoidale ha anche un effetto positivo ai fini della compatibilità elettromagnetica (EMC). Il filtro sinusoidale è disponibile in entrambe le grandezze costruttivePower Module FSA e FSB sovrapponibile e nel campo di tensione trifase 380 V ... 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.