SIEMENS - SIE6SL32010BE120AA0 Resistenza di frenatura 160,00 Ohm 4,00 kW - 6SL32010BE120AA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4019169455039
Codice prodotto
SIE6SL32010BE120AA0
Cod. produttore
6SL32010BE120AA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
SINAMICS resistenza di frenatura per Power Module FSB adatto per montaggio sottostante Resistenza di frenatura SINAMICS Resistenza di frenatura per il Power Module in forma costruttiva Blocksize del servoconvertitore SINAMICS S110. I Power Module PM340 non sono in grado di recuperare lenergia generatoria in rete. Per il funzionamento generatorio, ad es. la frenatura di una massa volanica, deve essere collegata una resistenza di frenatura che trasformi lenergia prodotta in calore. La resistenza di frenatura viene collegata ai morsetti DCP/R1 e R2. Inoltre le resistenze di frenatura possono essere montate lateralmente accanto al Power Module PM340. Per le grandezze costruttive FSA e FSB le resistenze di frenatura sono concepite come componenti per il montaggio sovrapposto. Se i Power Module PM340 delle due grandezze costruttive funzionano senza bobina di rete, le resistenze di frenatura si possono montare anche sotto i Power Module. La resistenza di frenatura è disponibile in un campo di tensione 380 V ...480 V, una tensione del circuito intermedio DC 510 V ... 720 V e nella grandezza costruttiva FSB. Le resistenze di frenatura sono dotate di un interruttore termico. Linterruttore termico deve essere rilevato ed elaborato per evitare danni ulteriori in caso di sovraccarico termico della resistenza di frenatura. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


