SIEMENS - SIE6SE64004BD240FA0 Resistenza di frenatura 8,20 Ohm 80,00 kW - 6SE64004BD240FA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura
Confezione
1 PZ
EAN
4019169447904
Codice prodotto
SIE6SE64004BD240FA0
Cod. produttore
6SE64004BD240FA0
Produttore
SIE
Tipo di accessorio / ricambio:
Resistenza di frenatura
MICROMASTER 4 resistenza di frenatura 380-480V 8,2R 80000W PK 4000W cont. 650x 395x 315 mm AxLxP IP20 Resistenza di frenatura SINAMICS, resistenza di frenatura per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F con chopper di frenatura e integrato e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motore e del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. La resistenza di frenatura si può impiegare per il campo di tensione da 200 V a 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.


