AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SE64004BD212DA0 Resistenza di frenatura 27,00 Ohm 24,00 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SE64004BD212DA0 Resistenza di frenatura 27,00 Ohm 24,00 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169447881

Codice prodotto

SIE6SE64004BD212DA0

Cod. produttore

6SE64004BD212DA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

MICROMASTER 4 resistenza di frenatura 380-480V 27R 24000W PK 1200W cont. 515x 270x 175mm AxLxP IP20 Resistenza di frenatura SINAMICS, resistenza di frenatura per il convertitore di frequenza modulare SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F con chopper di frenatura e integrato e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motoree del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. La resistenza di frenatura si può impiegare per il campo di tensione da 200 V a 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.