AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SE64004BC050AA0 Resistenza di frenatura 180,00 Ohm 1,00 kW

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SE64004BC050AA0 Resistenza di frenatura 180,00 Ohm 1,00 kW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Resistenza di frenatura

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169447782

Codice prodotto

SIE6SE64004BC050AA0

Cod. produttore

6SE64004BC050AA0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Resistenza di frenatura

MICROMASTER 4 resistenza di frenatura 200-240V 180R 1000W PK 50W cont. 230x 72x 43,5mm AxLxP IP20 Resistenza d frenatura SINAMICS, resistenza di frenatura per SINAMICS V20 e MICROMASTER 4. Le resistenze di frenatura sono progettate per la serie di convertitori MICROMASTER 440 nelle grandezze costruttive da A a F con chopper di frenatura e integrato e permettono di frenare rapidamente i carichi che hanno un momento dinerzia elevato. In fase di frenatura del motore e del carico, lenergia in eccesso viene restituita al convertitore. Ciò provoca un aumento di tensione nel circuito intermedio in corrente continua. Il convertitore trasferisce lenergia in eccesso alla resistenza di frenatura montata esternamente. La resistenza di frenatura si può impiegare per il campo di tensione da 200 V a 480 V. SINAMICS - lazionamento che fa per me.