AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SE64003CC117FD0 bobina di rete 186,0 A , 280,0 W

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SE64003CC117FD0 bobina di rete 186,0 A , 280,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169449250

Codice prodotto

SIE6SE64003CC117FD0

Cod. produttore

6SE64003CC117FD0

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

MICROMASTER 4 reattanza di commutazione 200-480V 3 AC 186A stand-alone FSF-0,09MH Bobina elettrica SINAMICS, bobina di rete per il convertitore di frequenza compatto SINAMICS G120 e MICROMASTER 4. Le bobine di rete si utilizzano per livellare i picchi ditensione o per bypassare cadute di tensione nella commutazione. Le bobine di rete riducono inoltre gli effetti delle armoniche sul convertitore e sulla rete. Se limpedenza di rete è lt;1 %, è necessario impiegare una bobina di rete per ridurre i picchi di corrente. La bobina di rete copre il campo di tensione monofase da 1AC 200 V a 240 V e quello trifase da 3AC 200 V a 600 V. Per le grandezze costruttive da FSA a FSD è disponibile come componente per montaggio sovrapposto, mentre per la grandezza costruttiva FSF esiste in versione stand-alone. SINAMICS - lazionamento che fa per me.