AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6SE64003CC002AD3 bobina di rete 1,9 A , 6,0 W

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6SE64003CC002AD3 bobina di rete 1,9 A , 6,0 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Bobina di reattanza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169453127

Codice prodotto

SIE6SE64003CC002AD3

Cod. produttore

6SE64003CC002AD3

Produttore

SIE

Tipo di accessorio / ricambio:

Bobina di reattanza

MICROMASTER 4 reattanza di commutazione 200V-480V 3AC 1,9A montaggio sottostante FSA-3x 5,2MH senza montaggio sottostante per V20 Bobina elettrica SINAMICS, reattanza di rete (componente footprint) per il convertitore compatto SINAMICS G120C e il servo-convertitore SINAMICS G110. La reattanza di rete aumenta la protezione del convertitore rispetto a sovratensioni, armoniche e interruzioni di commutazione. Per non ridurre la durata di vita di un convertitore, con una tensione di cortocircuito relativa uk del trasformatore di rete lt; 1 % è necessaria una reattanza di rete. La reattanza di rete copre il campo di tensione monofase da 200 V a 240 V e quello trifase da 200 V a 600 V. Per le grandezze costruttive da FSA a FSD è disponibile come componente footprint, mentre per la grandezza costruttiva FSF esiste in versione stand-alone. La reattanza di rete come componente footprint è disponibile nella grandezza costruttiva FSAA in un campo di tensione trifase compreso tra 380 V e 480 V e in una gamma di potenza da 0,55 kW a 1,5 kW. SINAMICS - lazionamento che fa per me.