AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6NH98701AA00 Antenna ANT 794-3M, GSM/GPRS, 900/1800/1900 MHz, SMA-male, cavo di 1,2 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6NH98701AA00 Antenna ANT 794-3M, GSM/GPRS, 900/1800/1900 MHz, SMA-male, cavo di 1,2 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Guadagno dell'antenna - -99999 dBi

  • Metodo di montaggio - Altri

  • Utilizzabile all'interno -

  • Utilizzabile all'esterno -

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854412

Codice prodotto

SIE6NH98701AA00

Cod. produttore

6NH98701AA00

Produttore

SIE

Guadagno dell'antenna:

-99999 dBi

Metodo di montaggio:

Altri

Utilizzabile all'interno:

Utilizzabile all'esterno:

Collegamento:

Spina(maschio)

Max raggio di azione / portata:

-99999 m

Grado di protezione (IP):

IP64

Con cavo di collegamento:

Lunghezza cavo di connessione:

1.2 m

Altezza:

20.5 mm

Larghezza:

70.5 mm

Profondità:

146.5 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...75 °C

antenna di telefonia mobile ANT794-3M per 2G, reti GSM, antenna piatta per 900/1800/ 1900MHz; resistente alle intemperie per uso interno ed esterno; 1,2 m cavo di collegamento collegato fisso con lantenna; connettore SMA; incl. nastro adesivo di montaggio. SCALANCEAntennaAntenna ANT794-3MImpiego per router, modem e processori di comunicazione per gli standard radiomobili GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Esempi applicativi: � Applicazioni di telecontrollo, ad es. nel settore degli impianti di trattamento dellacqua e delle acque reflue nonché applicazioni nellindustria del petrolio e del gas, nel settore ferroviario o del trasporto pubblico. � Applicazioni di teleservice, ad es. nel settore della costruzione di macchine utensili. � Ulteriori impieghi, ad es.automazione di reti di distribuzione dellenergia (Smart Grid), videosorveglianza.– Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie allottimizzazione della ricezione e allirradiazione dei segnali. – Collegamento economico con apparecchiature situate inambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi. – Realizzazione di una infrastruttura radiomobile con antenne distaccate, anche se le apparecchiature radiomobili sono ad es. installate nel quadro elettrico.