AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28980AC21 Cavo di rete US per alim. wide-range, connettore in esecuzione US, p. SIMATIC RF

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28980AC21 Cavo di rete US per alim. wide-range, connettore in esecuzione US, p. SIMATIC RF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 2 m

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Collegamento 1 - Spina NEMA (chiavistello girevole)

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106025076

Codice prodotto

SIE6GT28980AC21

Cod. produttore

6GT28980AC21

Produttore

SIE

Lunghezza:

2 m

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Collegamento 1:

Spina NEMA (chiavistello girevole)

Numero di conduttori:

3

Collegamento 2:

Altri

Grado di protezione (IP):

Altri

Con cavo di alimentazione percablato:

no

Tensione nominale:

125...125 V

Cavo spiralato:

no

Con interruttore (da cavo):

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

SIMATIC RF600 cavo di rete per alimentatore wide-range alimentazione di tensione per sistemi SIMATIC RF connettore in esecuzione US. SIMATIC RFCaviCavo di rete per alimentatore da rete wide-range con connettore di rete US