SIEMENS - SIE6GT28914MH50 Cavo con connettore SIMATIC RF IO-Link, 2x M12 a 4 poli, 5m - 6GT28914MH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 3
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - Altri
Twistatura - A quattro
Confezione
1 PZ
EAN
4034106025304
Codice prodotto
SIE6GT28914MH50
Cod. produttore
6GT28914MH50
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
3
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
Altri
Twistatura:
A quattro
Schermatura globale:
Nessuno
Cordatura (Formazione):
A fasci
Schermatura sulla twistatura:
Nessuno
Identificazione dei conduttori:
Colore
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Nessuno
Diametro esterno approssimativo:
4.3 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
64.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
64.5 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
64.5 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-5...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %


