SIEMENS - SIE6GT28914EH50 SIMATIC RF, cavo con connettore RS422 MV, puntalini/M12, PUR, da trascinamento, 5 m - 6GT28914EH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di conduttori - 6
Categoria - Nessuno
Colore della guaina esterna - Nero
Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)
Twistatura - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4019169669177
Codice prodotto
SIE6GT28914EH50
Cod. produttore
6GT28914EH50
Produttore
SIE
Numero di conduttori:
6
Categoria:
Nessuno
Colore della guaina esterna:
Nero
Materiale della guaina esterna:
PUR (poliuretano)
Twistatura:
Altri
Schermatura globale:
Altri
Schermatura sulla twistatura:
Altri
Guaina protettiva:
Nessuno
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Specifica del materiale della guaina esterna:
Altri
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Eca
Diametro esterno approssimativo:
5.399999999 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
43 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
43 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
43 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-30...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-30...80 °C
NVP (Velocità nominale di propagazione):
-99999 %


