SIEMENS - SIE6GT28910PH50 Cavo conf. 24 V, M12 a 5 poli/M12 a 8 poli, 5M, cavo con conn. SIMATIC RF600, 5m - 6GT28910PH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5000 m
Numero di conduttori - 6
Resistenza alla temperatura - -30...80 °C
Tensione nominale - 300...300 V
Diametro esterno approssimativo - 5.4 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4034106024352
Codice prodotto
SIE6GT28910PH50
Cod. produttore
6GT28910PH50
Produttore
SIE
Lunghezza:
5000 m
Numero di conduttori:
6
Resistenza alla temperatura:
-30...80 °C
Tensione nominale:
300...300 V
Diametro esterno approssimativo:
5.4 mm
cavo con connettore SIMATIC RF600 al connettore 24 V del reader RF610XR, RF650R, RF68XR collegato agli alimentatori da rete di tipo 6GT2898-0AA e 6GT2898-0AC, PUR, lunghezza 5m. SIMATIC RFCaviCavo adattatore per alimentatore, M12-8 / M12-4