AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28216BC32 SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 ... +70°C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28216BC32 SIMATIC RF200 Reader RF260R, IO-Link V1.1, IP67, -25 ... +70°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 18000-3

  • Max raggio di azione / portata - 135 mm

  • Massima velocità di trasferimento, lettura - 26.5 kBit/s

  • Massima velocità di trasferimento, scrittura - 26.5 kBit/s

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618080822

Codice prodotto

SIE6GT28216BC32

Cod. produttore

6GT28216BC32

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 18000-3

Max raggio di azione / portata:

135 mm

Massima velocità di trasferimento, lettura:

26.5 kBit/s

Massima velocità di trasferimento, scrittura:

26.5 kBit/s

Numero di uscite digitali:

-99999

Numero di ingressi digitali:

-99999

Connessione per antenna esterna:

no

Tipo di tensione in ingresso:

DC

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

75 mm

Altezza:

41 mm

Profondità:

75 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

SIMATIC RF200 Reader RF260R interfaccia IO-Link V1.1; IP67, -25 ... +70 °C; 75x 75x 40 mm; con antenna integrata 32 byte IO; 230 kBit/s. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF260R IO-LinkReader HF compatto, adatto specialmente per compiti di identificazione nella intralogistica. Tipici campi dimpiego: Tecnica di montaggio e di manipolazione, linee di montaggio (identificazione di portapezzi), logistica di produzione (comando del flusso di materiale, identificazione di container e di recipienti in genere), intralogistica, identificazione di parti (il Transponder è applicato al prodotto o al pallet), tecnica dei trasporti industriali (ad es. trasportatori aerei monorotaia elettrici).Reader compatto con antenna integrata e ampio campo di rilevamento.- Interfaccia standardizzata IO-Link per il collegamento ai moduli di comunicazione IO-Link. - Il grado di protezione elevato e la tecnica costruttiva robusta consentono un impiego senza problemi anche in ambienti industriali particolarmente gravosi. - Semplificazione di engineering, messa in servizio, diagnostica e manutenzione grazie allintegrazione diretta in TIA.