SIEMENS - SIE6GT28152BH50 Cavo con conn. per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, da trascin., 5 m - 6GT28152BH50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - No
Diametro esterno approssimativo - 5.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 44 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169669467
Codice prodotto
SIE6GT28152BH50
Cod. produttore
6GT28152BH50
Produttore
SIE
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
No
Diametro esterno approssimativo:
5.5 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
44 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
44 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
44 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-25...80 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-25...80 °C


