SIEMENS - SIE6GT28151BN10 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 10 m, 2dB - 6GT28151BN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - No
Diametro esterno approssimativo - 7.62 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 76.2 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4019169668798
Codice prodotto
SIE6GT28151BN10
Cod. produttore
6GT28151BN10
Produttore
SIE
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
No
Diametro esterno approssimativo:
7.62 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
76.2 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
76.2 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
76.2 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C


