SIEMENS - SIE6GT28150BN10 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 10 m, 4dB - 6GT28150BN10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - Altri
Colore della guaina esterna - Nero
Twistatura - No
Diametro esterno approssimativo - 4.95 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo - 50.8 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4011209667433
Codice prodotto
SIE6GT28150BN10
Cod. produttore
6GT28150BN10
Produttore
SIE
Categoria:
Altri
Colore della guaina esterna:
Nero
Twistatura:
No
Diametro esterno approssimativo:
4.95 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:
50.8 mm
Raggio di curvatura minimo in posa mobile:
50.8 mm
Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:
50.8 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:
-40...85 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...85 °C


