AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28150BH30 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 3 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28150BH30 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 3 m

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RTNC (TNC a polarità inversa)

  • Tipo di cavo - Altri

  • Impedenza - 50 Ohm

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RTNC (TNC a polarità inversa)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209793675

Codice prodotto

SIE6GT28150BH30

Cod. produttore

6GT28150BH30

Produttore

SIE

Lunghezza:

3 m

Tipo di connettore del collegamento 1:

RTNC (TNC a polarità inversa)

Tipo di cavo:

Altri

Impedenza:

50 Ohm

Tipo di connettore del collegamento 2:

RTNC (TNC a polarità inversa)

Colore:

Nero

Tipo collegamento 1:

Presa(femmina)

Tipo collegamento 2:

Presa(femmina)

Schermatura:

Altri

cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L3 confezionata, tra reader e antenna, IP65, PE, CMR/MPR, lunghezza 3m. SIMATIC RFCaviCavo dantenna per UHF, RP-TNC / RP-TNCCavo coassiale per il collegamento di unantenna UHF con un Reader tramite connettore RP-TNC.