SIEMENS - SIE6GT28122EA00 Antenna RF622A ETSI, lineare, RF600, 865-868 MHz UE, IP67, cavo di 0,3 m - 6GT28122EA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Lunghezza cavo di connessione - 0.3 m
Confezione
1 PZ
EAN
4034106026431
Codice prodotto
SIE6GT28122EA00
Cod. produttore
6GT28122EA00
Produttore
SIE
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0.3 m
Altezza:
76 mm
Larghezza:
76 mm
Profondità:
20 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...70 °C


