AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28121GA08 Antenna RF642A, polarizzazione lineare, RF600, 865-928 MHz, IP65

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28121GA08 Antenna RF642A, polarizzazione lineare, RF600, 865-928 MHz, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 0.3 m

  • Altezza - 185 mm

  • Larghezza - 185 mm

  • Profondità - 45 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...75 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4042948554807

Codice prodotto

SIE6GT28121GA08

Cod. produttore

6GT28121GA08

Produttore

SIE

Lunghezza cavo di connessione:

0.3 m

Altezza:

185 mm

Larghezza:

185 mm

Profondità:

45 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

SIMATIC RF600 Antenna RF642A lineare (a banda larga) campo di frequenza 865 ... 928 MHz dimensioni 185x 185x 45 mm (LxLaxA) IP65, -25 ... +75 °C. SIMATIC RFAntennaAntenna RF642AAntenna standard, robusta e compatta per applicazioni industriali nella produzione e nella logistica. Con una polarizzazione lineare è particolarmente adatta allimpiego in ambienti con forte presenza di metallo o con forti riflessi.Grazie alla banda larga lantenna è ugualmente adatta allimpiego in Europa, negli USA, in Cina.