AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28121AA08 Antenna RF662A circolare, RF600, 865-928 MHz, IP67

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28121AA08 Antenna RF662A circolare, RF600, 865-928 MHz, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 0 m

  • Altezza - 312 mm

  • Larghezza - 312 mm

  • Profondità - 68 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...75 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106027094

Codice prodotto

SIE6GT28121AA08

Cod. produttore

6GT28121AA08

Produttore

SIE

Lunghezza cavo di connessione:

0 m

Altezza:

312 mm

Larghezza:

312 mm

Profondità:

68 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

SIMATIC RF600 Antenna RF662A campo di frequenza 865 ... 928 MHz circolare IP67 -25 ... +75 °C, senza cavo SIMATIC RF antenna RF662A 865-928 MHz universale con grado di protezione elevato (IP67) per applicazioni nel trasporto di materiali e nella logistica, dove è richiesta una portata elevata. Tipici campi dimpiego sono gli impianti di trasporto in sistemi logistici e di comando del flusso di materiali nonché i portali (gates), ad es. allentrata merci. Impiego in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato.