SIEMENS - SIE6GT28120GB08 Antenna RF650A, polarizzazione circolare, RF600, 865-928 MHz, IP65 - 6GT28120GB08

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'interno - sì
Utilizzabile all'esterno - no
Grado di protezione (IP) - IP65
Con cavo di collegamento - no
Lunghezza cavo di connessione - 0 m
Confezione
1 PZ
EAN
4047622367599
Codice prodotto
SIE6GT28120GB08
Cod. produttore
6GT28120GB08
Produttore
SIE
Utilizzabile all'interno:
sì
Utilizzabile all'esterno:
no
Grado di protezione (IP):
IP65
Con cavo di collegamento:
no
Lunghezza cavo di connessione:
0 m
Altezza:
198 mm
Larghezza:
198 mm
Profondità:
60 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-25...75 °C


