AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28116BC100AA0 SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI, Ethernet, PROFINET M12, IP67, -25 ... +55°C

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT28116BC100AA0 SIMATIC RF600 Reader RF610R ETSI, Ethernet, PROFINET M12, IP67, -25 ... +55°C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 1600 mm

  • Larghezza - 133 mm

  • Altezza - 133 mm

  • Profondità - 45 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622678053

Codice prodotto

SIE6GT28116BC100AA0

Cod. produttore

6GT28116BC100AA0

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata:

1600 mm

Larghezza:

133 mm

Altezza:

133 mm

Profondità:

45 mm

SIMATIC RF600 reader RF610R ETSI; interfacce: 1 Ethernet / PROFINET M12; 1 antenna integrata; DC 24 V; IP67;-25 ... +55°C; senza accessori. SIMATIC RFSistemi di identificazioneReader RF610R ETSIReader; interfacce: 1 Ethernet/PROFINET M12; 1 antenna integrata