AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT28005BA00 Transponder RF330T, bottone, RF300, 32 kbyte FRAM, IP68

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - Altri

  • Max raggio di azione / portata - 52 mm

  • Tipo di memoria - FRAM/EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4034106024765

Codice prodotto

SIE6GT28005BA00

Cod. produttore

6GT28005BA00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

Altri

Max raggio di azione / portata:

52 mm

Tipo di memoria:

FRAM/EEPROM

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP68/IPX9K

Diametro:

30 mm

Peso:

15 g

transponder SIMATIC RF300 RF330T bottone, 32 kbyte FRAM, IP68, -25 fino a +85 °C, D= 30x 8 mm, utilizzabile in e su metallo , min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder RF330T