AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26005AH00 Transponder MDS D526, disco, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 byte FRAM

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT26005AH00 Transponder MDS D526, disco, RF200/RF300 Gen2, ISO 15693, 8192 byte FRAM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 0.4 mm

  • Altezza - 3.6 mm

  • Diametro - 50 mm

  • Peso - 0.013 g

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4034106025403

Codice prodotto

SIE6GT26005AH00

Cod. produttore

6GT26005AH00

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata:

0.4 mm

Altezza:

3.6 mm

Diametro:

50 mm

Peso:

0.013 g

transponder MDS D526 solo per RF200/RF300 Gen2, disco ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R112, memoria utente 8192 byte FRAM 50x 3,2 mm (DxA); min. quantità ordinabile 50 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D526