SIEMENS - SIE6GT26004AE00 Transponder MDS D421, pastiglia p. ut.,RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 2000byte FRAM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza - 13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione - ISO 15693
Max raggio di azione / portata - 8 mm
Tipo di memoria - FRAM
Materiale (del corpo) - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
4042948527108
Codice prodotto
SIE6GT26004AE00
Cod. produttore
6GT26004AE00
Produttore
SIE
Frequenza:
13.56...13.56 MHz
Protocollo di trasmissione:
ISO 15693
Max raggio di azione / portata:
8 mm
Tipo di memoria:
FRAM
Materiale (del corpo):
Altri
Altezza:
4.5 mm
Grado di protezione (IP):
Altri
Diametro:
10 mm
Peso:
1 g