AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26004AC00 Transponder MDS D424, bottone, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 2000 byte FRAM

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 300 mm

  • Tipo di memoria - FRAM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4042948527115

Codice prodotto

SIE6GT26004AC00

Cod. produttore

6GT26004AC00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

300 mm

Tipo di memoria:

FRAM

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza:

4 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro:

27 mm

Peso:

5 g

transponder MDS D424 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone ISO 15693, tipo di chip FUJITSU MB89R118, 2000 byte FRAM memoria utente 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D424