AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26003AC00 Transponder MDS D324, bottone, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 992 byte

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 280 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4042948411018

Codice prodotto

SIE6GT26003AC00

Cod. produttore

6GT26003AC00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

280 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza:

4 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro:

27 mm

Peso:

5 g

transponder MDS D324 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone ISO 15693, tipo di chip INFINEON SRF 55V10P, memoria utente da 992 byte; 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D324