AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26001AD000AX0 Transponder MDS D200 PVC ISO Card, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 256 byte

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 600 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

4011209655614

Codice prodotto

SIE6GT26001AD000AX0

Cod. produttore

6GT26001AD000AX0

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

600 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Larghezza:

54 mm

Altezza:

0.8 mm

Grado di protezione (IP):

IP67

Profondità:

85 mm

Peso:

5 g

transponder MDS D200 per RF200/RF300 ISO/MOBY D, PVC ISO Card, ISO 15693, tipo di chip TI TAGIT HFI, memoria utente 256 byte; 85x 54x 0,8 mm (LxLaxA); min. quantità ordinabile: 250 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D200