AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AF00 Transponder MDS D127, su metallo, M6, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 112 byte

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT26000AF00 Transponder MDS D127, su metallo, M6, RF200/RF300 ISO, ISO 15693, 112 byte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz

  • Max raggio di azione / portata - 5 mm

  • Altezza - 5.8 mm

  • Diametro - 6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4047618019709

Codice prodotto

SIE6GT26000AF00

Cod. produttore

6GT26000AF00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.559999999...13.559999999 MHz

Max raggio di azione / portata:

5 mm

Altezza:

5.8 mm

Diametro:

6 mm

transponder MDS D127 per RF200/RF300 ISO On-Metal transponder M6 ISO 15693 chip tipo, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 6x 6 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D127