AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AE00 Transponder MDS D126, disco, RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 byte

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 500 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4019169668859

Codice prodotto

SIE6GT26000AE00

Cod. produttore

6GT26000AE00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

500 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Plastica

Altezza:

3.6 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro:

50 mm

Peso:

13 g

transponder MDS D126 per RF200/RF300 ISO/MOBY D disco ISO 15693 tipo chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 50x 3,6 mm (DxA); min. quantità ordinabile 50 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D126