AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AC10 Transponder MDS D124,bottone,termores.,RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693,112byte

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 300 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4042948517512

Codice prodotto

SIE6GT26000AC10

Cod. produttore

6GT26000AC10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

300 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza:

4 mm

Grado di protezione (IP):

IP68/IPX9K

Diametro:

27 mm

Peso:

5 g

transponder MDS D124 per RF200/RF300 ISO/MOBY D bottone resistente alla temperatura fino a +180 ° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 27x 4 mm (DxA); min. quantità ordinabile 20 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D124