AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AB10 Transponder MDS D160, termoresist., RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 byte

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.56...13.56 MHz

  • Protocollo di trasmissione - ISO 15693

  • Max raggio di azione / portata - 180 mm

  • Tipo di memoria - EEPROM

  • Materiale (del corpo) - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4011209681255

Codice prodotto

SIE6GT26000AB10

Cod. produttore

6GT26000AB10

Produttore

SIE

Frequenza:

13.56...13.56 MHz

Protocollo di trasmissione:

ISO 15693

Max raggio di azione / portata:

180 mm

Tipo di memoria:

EEPROM

Materiale (del corpo):

Altri

Altezza:

3 mm

Grado di protezione (IP):

IP68/IPX9K

Diametro:

16 mm

Peso:

1.2 g

transponder MDS D160 per RF200/RF300 ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +175 ° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 16x 3 mm (DxA); min. quantità ordinabile 100 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D160