AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT26000AA10 Transponder MDS D139, termoresist., RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 byte

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT26000AA10 Transponder MDS D139, termoresist., RF200/RF300 ISO/MOBY D, ISO 15693, 112 byte

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max raggio di azione / portata - 0.6 mm

  • Altezza - 15 mm

  • Diametro - 85 mm

  • Peso - 0.05 g

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4042948492123

Codice prodotto

SIE6GT26000AA10

Cod. produttore

6GT26000AA10

Produttore

SIE

Max raggio di azione / portata:

0.6 mm

Altezza:

15 mm

Diametro:

85 mm

Peso:

0.05 g

transponder MDS D139 per RF200/RF300 ISO/MOBY D resistente alla temperatura fino a +220 ° ISO 15693 tipo di chip, NXP ICODE SLI, memoria utente 112 byte; 85x 15 mm (DxA); min. quantità ordinabile 10 pezzi. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS D139