AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23981DA00 Antenna ANT 18 in acciaio inox, RF300/RF200, M18x1-40 mm, IP65

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23981DA00 Antenna ANT 18 in acciaio inox, RF300/RF200, M18x1-40 mm, IP65

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità - 40 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047618095116

Codice prodotto

SIE6GT23981DA00

Cod. produttore

6GT23981DA00

Produttore

SIE

Profondità:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

SIMATIC RF300 /RF200 antenna ANT 18 in acciaio inossidabile, -25...+70°C, IP65, filetto M18x1, lunghezza 40 mm; senza cavo di collegamento. SIMATIC RFAntennaAntenna ANT 18 in acciaio inox, senza cavoAntenna ANT 18 in acciaio inox, RF300/RF200, M18x1-40 mm, IP65, senza cavo