AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 Antenna ANT 3, RF200/RF300, per RF250R/RF350R, IP67, cavo di 3 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23981CD400AX0 Antenna ANT 3, RF200/RF300, per RF250R/RF350R, IP67, cavo di 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 3 m

  • Altezza - 50 mm

  • Larghezza - 28 mm

  • Profondità - 10 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106025120

Codice prodotto

SIE6GT23981CD400AX0

Cod. produttore

6GT23981CD400AX0

Produttore

SIE

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Altezza:

50 mm

Larghezza:

28 mm

Profondità:

10 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

RF300/RF200 Antenna ANT 3 per collegamento a RF250R e RF350R IP67, -25 fino a +70 °C, dimensioni 50x 28x 10 mm incl. cavo di collegamento antenna PUR, UL 758, lunghezza 3 m connettore M8, adatto a trascinamento in catena portacavi diritto/M8 angolato comprendente: 1x 6GT23981CD300AX0 1x 6GT23910AH30. SIMATIC RFAntennaAntenna ANT 3 con cavo dantennaAntenna con forma costruttiva piatta e compatta, che può essere posizionata con grande precisione anche in condizioni di spazio limitate. Essa è adatta allimpiego con Transponder molto piccoli e può essere installata facilmente in piccole linee di montaggio.Grazie alla forma costruttiva piatta e compatta, lantenna può essere posizionata in modo assai preciso anche in condizioni di spazio limitate.