AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23981CB00 Antenna ANT 1 PVC, RF300/MOBY E, IP65, cavo di 3 m

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23981CB00 Antenna ANT 1 PVC, RF300/MOBY E, IP65, cavo di 3 m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza cavo di connessione - 3 m

  • Altezza - 75 mm

  • Larghezza - 75 mm

  • Profondità - 20 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -25...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4025515142935

Codice prodotto

SIE6GT23981CB00

Cod. produttore

6GT23981CB00

Produttore

SIE

Lunghezza cavo di connessione:

3 m

Altezza:

75 mm

Larghezza:

75 mm

Profondità:

20 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...70 °C

antenna RF300/RF200 ANT 1 PVC, IP65, -25...+70°C, 75x 75x 20 mm, lunghezza del cavo 3 m. SIMATIC RFAntennaAntenna ANT 1Antenna piatta per impiego universale, anche per applicazioni dinamiche.Grazie alla forma costruttiva piatta lantenna risulta adatta per applicazioni con design di basso profilo.