AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT23000CE00 Transponder MDS E624, bottone, MOBY E, 752 byte EEPROM, IP67

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT23000CE00 Transponder MDS E624, bottone, MOBY E, 752 byte EEPROM, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Frequenza - 13.559999999...13.559999999 MHz

  • Max raggio di azione / portata - 40 mm

  • Altezza - 4 mm

  • Diametro - 27 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

4025515142799

Codice prodotto

SIE6GT23000CE00

Cod. produttore

6GT23000CE00

Produttore

SIE

Frequenza:

13.559999999...13.559999999 MHz

Max raggio di azione / portata:

40 mm

Altezza:

4 mm

Diametro:

27 mm

MOBY E Transponder MDS E624 bottone, 752 byte EEPROM, IP67, -25 ... +125 °C, D=27x 4 mm. SIMATIC RFSistemi di identificazioneTransponder MDS E624