AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT20914LN10 SIMATIC RF, cavo con connettore MV, RS422, D-sub/M12, 10m - 6GT20914LN10

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT20914LN10 SIMATIC RF, cavo con connettore MV, RS422, D-sub/M12, 10m

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 6

  • Categoria - Altri

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Schermatura globale - Treccia

  • Schermatura sulla twistatura - Nessuno

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4034106024468

Codice prodotto

SIE6GT20914LN10

Cod. produttore

6GT20914LN10

Produttore

SIE

Numero di conduttori:

6

Categoria:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Schermatura globale:

Treccia

Schermatura sulla twistatura:

Nessuno

Identificazione dei conduttori:

Colore

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Diametro esterno approssimativo:

5.399999999 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile, con guidacavo:

43 mm

Raggio di curvatura minimo in posa mobile:

43 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

43 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

SIMATIC RF, cavo con connettore MV, confezionato, tra RF120C e reader, PUR, Trailing, lunghezza 10 m. SIMATIC RFCaviCavo con connettore RS 422, Sub-D / M12Cavo con connettore per il collegamento di un Reader con un modulo di comunicazione RF.