AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GT20900BE00 Connettore RF M12 a 8 poli, maschio, diritto, morsetti a vite, min. quantità ordinabile 5 pezzi

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GT20900BE00 Connettore RF M12 a 8 poli, maschio, diritto, morsetti a vite, min. quantità ordinabile 5 pezzi

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale In - 2 A

  • Temperatura ambiente - -40...85 °C

  • Tensione nominale - 60 V

  • Categoria di sovratensione - II

  • Grado di inquinamento - 3

Confezione

  • 5 PZ

EAN

4034106025496

Codice prodotto

SIE6GT20900BE00

Cod. produttore

6GT20900BE00

Produttore

SIE

Corrente nominale In:

2 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

60 V

Categoria di sovratensione:

II

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.2...0.5 mm²

Materiale della superficie dei contatti:

Altri

Materiale (del corpo):

Plastica

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Grado di protezione IP (montato):

IP67

connettore RF M12 a 8 poli, male, diritto, morsetti a vite min. quantità ordinabile: 5 pezzi. SIMATIC RFM12 a 8 poli, maschio, dirittoConnettore RF M12 a 8 poli, femmina, dritto, morsetti a vite, quantità min. ordinabile 5 pz.