AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK72438RX300XE0 Proces. di comunicaz. CP 1243-8 IRC per funz. di S7-1200 nel sistema Telecontrol

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK72438RX300XE0 Proces. di comunicaz. CP 1243-8 IRC per funz. di S7-1200 nel sistema Telecontrol

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di interfacce hardware Ethernet industriali - 1

  • Numero di interfacce hardware seriali RS232 - 0

  • Numero di interfacce hardware seriali RS485 - 0

  • Velocità di trasferimento dati (Baud Rate) - 100000 kBit/s

  • Numero di interfacce hardware PROFINET - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047622187616

Codice prodotto

SIE6GK72438RX300XE0

Cod. produttore

6GK72438RX300XE0

Produttore

SIE

Numero di interfacce hardware Ethernet industriali:

1

Numero di interfacce hardware seriali RS232:

0

Numero di interfacce hardware seriali RS485:

0

Velocità di trasferimento dati (Baud Rate):

100000 kBit/s

Numero di interfacce hardware PROFINET:

0

Sostiene protocollo PROFIBUS:

no

Con interfaccia ottica:

no

Sostiene protocollo CAN:

no

Sostiene protocollo MODBUS:

no

Numero di interfacce hardware seriali RS422:

0

Numero di interfacce hardware seriali TTY:

0

Sostiene protocollo PROFINET IO:

no

Numero di interfacce hardware USB:

0

Numero di interfacce hardware parallele:

0

Numero interfacce HW Wireless:

0

Numero di altre interfacce hardware:

1

Sostiene protocollo INTERBUS:

no

Sostiene protocollo Ethernet / IP:

no

Sostiene protocollo ASI:

no

Sostiene protocollo EIB/KNX:

no

Sostiene protocollo PROFIsafe:

no

Sostiene protocollo Data-Highway:

no

Sostiene protocollo DeviceNet:

no

Sostiene protocollo SUCONET:

no

Sostiene protocollo LON:

no

Sostiene protocollo PROFINET CBA:

no

Sostiene protocollo SERCOS:

no

Sostiene protocollo Foundation Fieldbus:

no

Sostiene protocollo AS-Interface Safety at work:

no

Categoria ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Sostiene protocollo DeviceNet Safety:

no

Categoria ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Sostiene protocollo INTERBUS-Safety:

no

Sostiene protocollo SafetyBUS p:

no

Sostiene protocolli per altri sistemi bus:

Standard radio Bluetooth:

no

Standard radio WLAN 802.11:

no

IO-link master:

no

Ridondanza:

Con separazione di potenziale:

no

SIL secondo IEC 61508:

Nessuno

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Livello delle prestazioni conforme a EN ISO 13849-1:

Nessuno

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ia:

no

Componenti a sicurezza intrinseca Ex ib:

no

Larghezza:

30 mm

Altezza:

110 mm

Profondità:

75 mm

processore di comunicazione CP 1243-8 IRC per funzionamento di un SIMATIC S7-1200 nel sistema TeleControl Professional; per SINAUT ST7; DNP3; IEC 60870-5, tipo di stazione: RTU; collegamenti WAN: 1) Ethernet 2) ampliabile inoltre con moduli TS RS-232 oppure moduli TS Modem oppure moduli TS GSM oppure moduli TS ISDN; funzionamento con moduli TIM possibile. Processore di comunicazione CP 1243-8 IRC per il funzionamento di un SIMATIC S7-1200 nel sistema TeleControl Professional; per SINAUT ST7; DNP3; IEC 60870-5, tipo di stazione: RTU; collegamenti WAN: 1) Ethernet 2) ampliabile ulteriormente con moduli TS RS-232 o moduli TS Modem o moduli TS GSM o moduli TS ISDN; possibilità di funzionamento con unità TIM.