AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59922AM008AA0 Media-Module MM992-2LD, 2 x SC da 1000 Mbit/s, singlemode in vetro, max. 10 km

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59922AM008AA0 Media-Module MM992-2LD, 2 x SC da 1000 Mbit/s, singlemode in vetro, max. 10 km

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Tipo di costruzione - Altri

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) - no

  • Gigabit Ethernet -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169207621

Codice prodotto

SIE6GK59922AM008AA0

Cod. produttore

6GK59922AM008AA0

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Tipo di costruzione:

Altri

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

no

Gigabit Ethernet:

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

2

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

no

Lunghezza onda:

0 nm

Altezza:

22 mm

Larghezza:

60 mm

Profondità:

100 mm

accessori SCALANCE X; Media-Module MM992-2LD; 2x porte SC da 1000 Mbit/s, ottiche; Singlemode in vetro fino a max. 10 km. SCALANCECon I Media-Module a 2 porte è possibile impiegare con flessibilità switch parzialmente e completamente modulari di Layer 2.Limpiego di Media-Module consente: � Ampliamento di reti mediante inserimento successivo di Media-Module addizionali in slot per Media-Module inutilizzati sullo switch � Cambio della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio da rame a FO o da FO multimode aFO singlemode) � Superamento di grandi lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 2 fili già esistenti (Variable Distance).– Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame a FO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. – Riduzione dei costi di magazzino e dellonere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.