AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59921AM008AA0 Transceiver a innesto SFP992-1LD, 1x LC 1000Mbit/s,singlemode in vetro,max. 10km

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59921AM008AA0 Transceiver a innesto SFP992-1LD, 1x LC 1000Mbit/s,singlemode in vetro,max. 10km

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169207607

Codice prodotto

SIE6GK59921AM008AA0

Cod. produttore

6GK59921AM008AA0

Produttore

SIE

accessori SCALANCE X; transceiver a innesto SFP992-1LD; 1x porta LC da 1000 Mbit/s, ottica; Singlemode in vetro fino a max. 10 km. SCALANCESFP992-1LDI transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura delle reti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmenteadattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. – Performance elevata grazie a porte Gigabit.