AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59911AF008AA0 Transceiver a innesto SFP991-1LD,1x LC 100 Mbit/s,singlemode in vetro, max. 26km

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59911AF008AA0 Transceiver a innesto SFP991-1LD,1x LC 100 Mbit/s,singlemode in vetro, max. 26km

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps - 0

  • Tipo di costruzione - Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)

  • Ethernet - no

  • Fast Ethernet (100 Mbsp) -

  • Gigabit Ethernet - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169207584

Codice prodotto

SIE6GK59911AF008AA0

Cod. produttore

6GK59911AF008AA0

Produttore

SIE

Numero di porte RJ45 100/1000 Mbps:

0

Tipo di costruzione:

Mini GBIC (GigaBit Interface Converter)

Ethernet:

no

Fast Ethernet (100 Mbsp):

Gigabit Ethernet:

no

10 Gigabit Ethernet (10 Gbps):

no

Numero di porte BNC 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI (DA-15) 10 Mbps:

0

Numero di porte SC 1000 Mbps:

0

Numero di porte MT-RJ 1000 Mbps:

0

Numero di porte ISDN WAN:

0

Numero di porte combinate RJ45 / Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

no

Lunghezza onda:

0 nm

Altezza:

9 mm

Larghezza:

14 mm

Profondità:

57 mm

accessori SCALANCE X; SFP991-1LD; 1x porta LC da 100 Mbit/s, ottica; Singlemode in vetro fino a max. 26 km. SCALANCESFP991-1LDI transceiver ad innesto offrono la possibilità di equipaggiare con flessibilità gli switch Industrial Ethernet modulari di Layer 2 e Layer 3 per collegamenti ottici. Con un campo di temperatura di esercizio da -40 °C a +85 °C i transceiver ad innesto risultano particolarmente adatti allimpiego in ambienti gravosi.– Risparmio di costi grazie al sistema modulare. La struttura dellereti Industrial Ethernet elettriche e ottiche nonché la topologia di rete e il tipo di porta sono facilmenteadattabili con il sistema modulare alla struttura dellimpianto e ampliabili in ogni momento. – Rete industriale omogenea per dati, voce e video. –Performance elevata grazie a porte Gigabit.