AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK59240PS001AA2 Alimentatore SCALANCE PS924 PoE, DC 24 V -> DC 54 V/1,6 A NEC Class 2 - 6GK59240PS001AA2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK59240PS001AA2 Alimentatore SCALANCE PS924 PoE, DC 24 V -> DC 54 V/1,6 A NEC Class 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Max. corrente di uscita 1 - 1.8 A

  • A prova di corto-circuito -

  • Potenza di uscita - 86 W

  • Adatto per montaggio modulare -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855488

Codice prodotto

SIE6GK59240PS001AA2

Cod. produttore

6GK59240PS001AA2

Produttore

SIE

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Max. corrente di uscita 1:

1.8 A

A prova di corto-circuito:

Potenza di uscita:

86 W

Adatto per montaggio modulare:

Valore nominale corrente d'uscita 1:

1.6 A

Larghezza:

483 mm

Tipo di collegamento elettrico:

Altri

Montaggio diretto possibile:

no

Profondità:

125 mm

Altezza:

43.6 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Installabile a parete:

no

SCALANCE PS924 PoE Power-Supply per Power-over-Ethernet, ingresso: uscita DC 24 V: DC 54 V/1,6 A NEC classe 2. SCALANCEAlimentatore SCALANCE PS924 PoEConcepito per limpiego nel quadro elettrico (grado di protezione IP20) insieme con switches, in ambientigravosi con un campo di temperatura ambiente da -40 °C a +70 °C.Potenza elevata possibile (fino a 120 W) sulle porte dello switch per nodi/partner Power-over-Ethernet (PoE) collegati. Tipici nodi/partner, i cosiddetti Powered Device (PD), sono ad es. WLAN Access Points, RFID Readers, telecamere, telefoni IP etc. Vantaggi di PoE: Onere di cablaggio ridotto grazie allutilizzo del cavo dati sia per la trasmissione di dati sia per lalimentazione di tensione al nodo/partner collegato. Risparmio di spazio grazie alla forma costruttiva compatta e al montaggio su guida DIN. Installazione semplice grazie alla classificazione come sorgente di corrente con potenza limitata (LPS / NEC Class 2). Robusta custodia in metallo adatta allimpiego industriale in ambienti con forti sollecitazioni climatiche.