SIEMENS - SIE6GK58974MA000AA3 Antenna ANT897-4MA, cellulare - 6GK58974MA000AA3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Utilizzabile all'esterno - sì
Grado di protezione (IP) - IP65
Altezza - 160 mm
Larghezza - 35 mm
Profondità - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047623801511
Codice prodotto
SIE6GK58974MA000AA3
Cod. produttore
6GK58974MA000AA3
Produttore
SIE
Utilizzabile all'esterno:
sì
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
160 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
13 mm
Temperatura ambiente durante il funzionamento:
-20...65 °C
ANT897-4MA antenna per radiomobile per reti mobili pubbliche 3G/4G/5G e reti 5G private in tutto il mondo; caratteristica omnidirezionale ; 600 ... 7150 MHz guadagno di antenna: 1..2dBi, incl. collegamento SMA maschio, orientamento radiale con ulteriore snodo, IP30 (-20- ... +65 °C), osservare le omologazioni nazionali; per il montaggio diretto con tecnica di collegamento SMA; dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MA, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. Antenna radiomobile SCALANCE ANT897-4MA perreti pubbliche 3G/4G/5G e private 5G in tutto il mondo, caratteristica omnidirezionale, 600 ... 5000 MHz, guadagno di antenna: 1 ... 2 dBi, incl. connettore SMA maschio, orientabile radialmente con snodo addizionale, IP65 (-20- ... +6 5 °C), osservare leomologazioni nazionali, per montaggio diretto con tecnica di collegamento SMA; dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MA, Istruzioni operative sintetiche cartacee in tedesco/inglese.


