AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 Protezione antifulmine LP 798-2N per antenne SCALANCE W, connessione N/N fem/fem - 6GK57982LP102AA6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57982LP102AA6 Protezione antifulmine LP 798-2N per antenne SCALANCE W, connessione N/N fem/fem

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Larghezza - 89.6 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854443

Codice prodotto

SIE6GK57982LP102AA6

Cod. produttore

6GK57982LP102AA6

Produttore

SIE

Grado di protezione (IP):

IP68

Larghezza:

89.6 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Lightning Protector LP798-2N, elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, IP65 (-40 ... +85 °C), 2 ... 6 GHz, con tecnologia a quarto donda antenne SCALANCE W, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SIMATIC NETProtezione antifulmine LP798-2N