AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57982LP002AA6 Protezione antifulmine LP 798-1N per ant. SCALANCE W e M connessione N/N fem/fem - 6GK57982LP002AA6

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57982LP002AA6 Protezione antifulmine LP 798-1N per ant. SCALANCE W e M connessione N/N fem/fem

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 54.8 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169852685

Codice prodotto

SIE6GK57982LP002AA6

Cod. produttore

6GK57982LP002AA6

Produttore

SIE

Larghezza:

54.8 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

Lightning Protector LP798-1N, elemento di protezione antifulmine con connessione femmina/femmina, IP66/68 (-40 ... +85 °C), 0 ..... 6 GHz, con tecnologia di scarico del gas per antenne SCALANCE W ed M, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SIMATIC NETProtezione antifulmine LP798-1N