AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57956MP100AA0 antenna ANT795-6MP per IWLAN (2,4/5/6 GHz), caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore N femmina connettore: 5/8/8 dBi; IP65/67 (-40-+80°C);...

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 361 mm

  • Larghezza - 97 mm

  • Profondità - 64 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...85 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047623800491

Codice prodotto

SIE6GK57956MP100AA0

Cod. produttore

6GK57956MP100AA0

Produttore

SIE

Altezza:

361 mm

Larghezza:

97 mm

Profondità:

64 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...85 °C

antenna ANT795-6MP per IWLAN (2,4/5/6 GHz), caratteristica omnidirezionale ; incl. connettore N femmina connettore: 5/8/8 dBi; IP65/67 (-40-+80°C); Wi-Fi Compliance osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; dotazione di fornitura: 1x ANT795-6MP 1x supporto di montaggio Antenna SCALANCE ANT795-6MP Impiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz, 5 e 6 GHz per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN, lantenna viene collegata ad Access Point o client. Esempi applicativi: copertura di unarea, al cui centro è disponibile un palo per il montaggio dellantenna, anche in condizioni ambientali gravose, ad es. in ambiente esterno, con aria salina, Copertura dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata. Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità con lo standard IEEE 802.11 riconosciuto a livello mondiale. Collegamento economico con apparecchi installati in ambienti remoti, difficilmente raggiungibili o aggressivi.