AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57938DL000AA0 Antenna ANT 793-8DL, IWLAN, ferrov., direzionale, 5 GHz, 14 dBi, N-female, IP66

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57938DL000AA0 Antenna ANT 793-8DL, IWLAN, ferrov., direzionale, 5 GHz, 14 dBi, N-female, IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 283 mm

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 40 mm

  • Temperatura ambiente durante il funzionamento - -40...70 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169855938

Codice prodotto

SIE6GK57938DL000AA0

Cod. produttore

6GK57938DL000AA0

Produttore

SIE

Altezza:

283 mm

Larghezza:

100 mm

Profondità:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-40...70 °C

antenna ANT793-8DL IWLAN polarizzato in verticale-orizzontale con forte effetto direzionale incl. 2x prese N-femmina; 14 dBi; IP66 (-45-+70 °C), 5 GHz; adatto per applicazioni ferroviarie; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggioa parete o su palo; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DL, 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT793-8DL� Lantenna è perfettamente adatta per il montaggio salvaspazio a pareteo su palo lungo rotaia e in tunnel. � Copertura radio mirata di percorsi di magazzini/trasloelevatori. � Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client.–Elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collegamento radio grazie allutilizzo mirato della propagazione multipath. Possono essere trasmessi contemporaneamente due flussi di dati. – Elevate amplificazioni passive e lunghe portate (superamento di grandi distanze) grazie alla concentrazione del campo radio e al piccolo angolo di apertura. Il campo dati si configura in uno stretto cono. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.