AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SIEMENS - SIE6GK57938DK000AA0 Antenna ANT 793-8DK, IWLAN, effetto direzionale, 5 GHz, 23 dBi, N-female, IP67 - 6GK57938DK000AA0

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE6GK57938DK000AA0 Antenna ANT 793-8DK, IWLAN, effetto direzionale, 5 GHz, 23 dBi, N-female, IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - N

  • Metodo di montaggio - Montaggio su palo

  • Utilizzabile all'interno -

  • MIMO - no

  • Utilizzabile all'esterno -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019169854603

Codice prodotto

SIE6GK57938DK000AA0

Cod. produttore

6GK57938DK000AA0

Produttore

SIE

Collegamento:

N

Metodo di montaggio:

Montaggio su palo

Utilizzabile all'interno:

MIMO:

no

Utilizzabile all'esterno:

Collegamento:

Presa(femmina)

Grado di protezione (IP):

IP67

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza cavo di connessione:

-99999 m

Altezza:

371 mm

Larghezza:

371 mm

Profondità:

40 mm

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-45...70 °C

antenna ANT793-8DK IWLAN polarizzato in verticale-orizzontale con forte effetto direzionale incl. 2x prese N-femmina; 23 dBi; IP67 (-45-+70 °C), 5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DK, 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT793-8DKPerfettamente adatta per il montaggio a parete o su palo. Copertura mirata dei percorsi dei magazzini/trasloelevatori. Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point e client.– Elevata portata di dati e maggiore affidabilità del collegamento radio grazie allutilizzo mirato della propagazione multipath. Possono essere trasmessi contemporaneamente due flussi di dati. – Elevate amplificazioni passive e lunghe portate (superamento di grandi distanze) grazie alla concentrazione del campo radio e al piccolo angolo di apertura.Il campo dati si configura in uno stretto cono. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.